Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LEDtube, Netzstrom, S14D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips LEDtube, Netzstrom, S14D
Philips LEDtube, Netzstrom, S14D
Philips LEDtube, Netzstrom, S14D
Philips LEDtube, Netzstrom, S14D
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85987986
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514263628
EAN/GTIN:
     8719514263628
Suchbegriffe:
LED Linienform
LED Linienlampe
Leuchtmittel G22
Sockel G22
Helle LED-Beleuchtung mit ausgezeichneter Lichtqualität
Für Anwendungen in Bad und Küche
Diese LED-Röhrenlampe von Philips bietet eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und deutliche Energieeinsparungen. Mit ihrer warmweißen Farbtemperatur ist diese Röhre der optimale, langlebige Ersatz für Ihre stabförmigen Leuchtstofflampen (TL).
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
30000 h
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Breite
3 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
80 g
Leistungen
Lampenleistung
2.2 W
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
250 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Strahlungswinkel
140 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,4
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Beleuchtungseffizienz
113 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Beleuchtungsvorrichtung
Industrielles Licht
Sofort volles Licht
Ja
Zertifizierung
RoHS compliance
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8719514263628
12NC Logistikcode(s)
929002444001
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
5.1 mm
Verpackungstiefe
3.3 mm
Verpackungshöhe
33.5 mm
Technische Details
Maximum Watt der Ersatzlampe
2.2 W
Bemessungsleistung
2.2 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
Matt
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
30 Jahr(e)
EOC Code
871951426362800
Nennstrahlungswinkel
140 °
Nennlichtstrom
250 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED 2.2W 300mm S14D WW ND 1CT/4
SAP Breite pro Stück
5,100 cm
SAP Länge pro Stück
3,300 cm
SAP Höhe pro Stück
33,500 cm
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Lampenstrom
22 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.