Energie | Kapazität der Stromversorgungseinheit | 60 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 100 % |
Systemanforderung | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 8.1 |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
Sonstige Funktionen | Konformitätsbescheinigungen | CE |
Design | Geräteklasse | Home & Home Office |
| Gehäusetyp | Desktop |
| Produktfarbe | Schwarz |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Kühlung | Ja |
| Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
| Lüfterdurchmesser | 92 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen | USB Anschluss | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Speichermedium | Installierte Speichertreiber | Ja |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | HDD |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 2 |
| Gesamte installierte Speicherkapazität | 16 TB |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 2 |
| Maximal unterstützte Speicherkapazität | 16 TB |
| Speicherkapazität | 8000 GB |
| RAID Level | 0, 1, JBOD, SPAN |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | AC, USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C |
| Anzahl Stromkabel | 1 |
| Anzahl enthaltener Adapter | 1 Stück(e) |
| Schrauben enthalten | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 150 mm |
| Tiefe | 292 mm |
| Höhe | 230 mm |