Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-PDSMK-S-WE Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-PDSMK-S-WE Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabellos
Hikvision Digital Technology DS-PDSMK-S-WE Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85999226
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-PDSMK-S-WE
EAN/GTIN:
     6941264068907
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Photoelektrischer Reflexionsmelder
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Bandbreite
868 MHz
LED-Anzeigen
Leistung
Warnung Dezibel
85 dB
Maximale Reichweite
800 m
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
102 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
125 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.