Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink EC0007 Smart Plug Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink EC0007 Smart Plug Weiß
LogiLink EC0007 Smart Plug Weiß
LogiLink EC0007 Smart Plug Weiß
LogiLink EC0007 Smart Plug Weiß
LogiLink EC0007 Smart Plug Weiß
LogiLink EC0007 Smart Plug Weiß
LogiLink EC0007 Smart Plug Weiß
LogiLink EC0007 Smart Plug Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86000658
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     EC0007
EAN/GTIN:
     4052792056808
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85366990
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Maximum Außenabstand
30 m
Leistungen
Fernbedienung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
85 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.