Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Seriell Kabel RS-232 D-Sub 9 Stecker zu Stecker mit schmalem Steckergehäuse 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Seriell Kabel RS-232 D-Sub 9 Stecker zu Stecker mit schmalem Steckergehäuse 5 m
DeLOCK Seriell Kabel RS-232 D-Sub 9 Stecker zu Stecker mit schmalem Steckergehäuse 5 m
DeLOCK Seriell Kabel RS-232 D-Sub 9 Stecker zu Stecker mit schmalem Steckergehäuse 5 m
DeLOCK Seriell Kabel RS-232 D-Sub 9 Stecker zu Stecker mit schmalem Steckergehäuse 5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86057393
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86576
EAN/GTIN:
     4043619865765
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Steckergehäuse
steckergehäuse
Dieses Seriell Kabel von Delock eignet sich als Anschluss- und Verbindungskabel für Modem, Drucker, Messinstrumente, Konverter, RS-232 Hubs, Patchpanels etc.

Mini Sub-D9 Anschluss
Diese Kabel passen an jeden RS-232 Anschluss, da die mini Sub-D9 Stecker (44 x 33,3 x 15 mm) klein und kompakt sind. Auf diese Weise lassen sich direkt nebeneinanderliegende RS-232 Anschlüsse nutzen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
RS-232 Sub-D9
Anschluss 2
RS-232 Sub-D9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.