Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yeastar NeoGate TG100 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yeastar NeoGate TG100 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Yeastar NeoGate TG100 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86215349
Hersteller:
     Yeastar
Herst.-Nr.:
     TG100G
EAN/GTIN:
     6926150032811
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Gateway
VoIP Gateway
voip gateway
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Einzelverbindungsnachweis
Ja
Syslog
Ja
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
FTP, TFTP, HTTP, SSH
VoIP Protokolle
SIP, IAX2
Unterstützte Protokolle
UDP, TCP, TLS, SRTP
Merkmale
Sprachcodec
G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726, G.729A
Anzahl Kanäle
1 Kanäle
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
LED-Anzeigen
Ja
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Mobilfunknetzgenerierung
3G
3G-Standards
WCDMA
2G-Standards
GSM
Unterstützte GSM-Bandbreiten
850,900,1800,1900 MHz
Unterstützte UMTS-Bandbreiten
850,900,1900,2100 MHz
Modulation
DTMF
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
VPN Unterstützung
OpenVPN
NAT Funktionalität
StaticNAT, STUN
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
24 mm
Energie
Energiebedarf
DC
Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
1 A
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SSH, TLS
Firewall
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Blacklist
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Datenübertragung
Statische Route
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,20*
€ 147,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,26*
€ 145,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,81*
€ 133,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,29*
€ 114,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.