| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-86251220 Herst.-Nr.: 2PFPW EAN/GTIN: 5704174258117 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriekapazität | 3500 mAh | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 11.4 V | ![](/p.gif) | Anzahl Batteriezellen | 3 | ![](/p.gif) | Batteriekapazität | 42 Wh | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | Verpackungsdaten | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, akku für laptop, Akku, Akkus, wiederaufladbare Batterie, wiederaufladbare Batterien, Minicel, Alkaline, Lithium, Ni-MH, Nickel-Metal Hydride, AA, AAA |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |