Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro UX 48 TV-Antenne Outdoor 16 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astro UX 48 TV-Antenne Outdoor 16 dB
Astro UX 48 TV-Antenne Outdoor 16 dB
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86438239
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     012 521
EAN/GTIN:
     4026187120368
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
TV-Antenne
UHF Antenne
dvb-t antenne
Passive DVB-T Antenne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1100 mm
Lieferumfang
Wandmontageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Platzierung
Outdoor
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Frequenzbereich
470 - 862 MHz
Verstärkung
16 dB
Digitales Signalformatsystem
DVB-T
Unterstützte Bänder
UHF
Stecker
F
Anzahl der Elemente
48
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.