Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Längsverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Längsverbinder
SLV Längsverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86445867
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
Längsverbinder Stromschiene
Stromschienen Längsverbinder
Starrer Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit für das Hochvolt 1Phasen-Aufbauschienen-System.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Leistungen
Typ
Spur-Adapter
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Markenkompatibilität
Slowenisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Befestigungstyp
Decke/Wand
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Länge (mm)
172 mm
Breite
35 mm
Höhe
18 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143101
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.