Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVX TPSC226K020R0100 Kondensator Braun Festkondensator Planar Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVX TPSC226K020R0100 Kondensator Braun Festkondensator Planar Gleichstrom
AVX TPSC226K020R0100 Kondensator Braun Festkondensator Planar Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86468734
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSC226K020R0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Tantalum
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Planar
Produktfarbe
Braun
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
22000 nF
Spannung
20 V
Toleranz
10 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSC226K020R0150
ab € 0,31*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSC226K020R0150
ab € 0,309*
Ähnlich
Vishay
TR3C226K020C0375
ab € 0,329*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.