Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 7TCG009450R0172 Kabelbinder Kabelbinder mit Perlen Nylon, Polyamid Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
ABB 7TCG009450R0172 Kabelbinder Kabelbinder mit Perlen Nylon, Polyamid Schwarz
ABB 7TCG009450R0172 Kabelbinder Kabelbinder mit Perlen Nylon, Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     721-01404150
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009450R0172
EAN/GTIN:
     5414363065548
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Der schwarz UV-beständige Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist speziell für Installationen im Außenbereich geeignet. Der Kabelbinder ist in recycelbaren Kunststoffbeuteln mit Eurolochung verpackt und beinhaltet 2% Carbon für Militärspezifikationen. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
139.7 mm
Breite
3.56 mm
Dicke
1.31 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit Perlen
Material
Nylon, Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 3,01*
€ 4,52*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,03*
€ 4,55*
5 Tage
45
pro Paket
€ 6,40*
ab € 3,161*
€ 4,741*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 3,17*
€ 4,75*
16 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,27*
€ 4,99*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,52*
€ 5,3788
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,10*
€ 4,879
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0301* pro Stück)
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
7TCG009960R0069
ab € 47,46*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.