Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 0009/001/55 12X80 Schraube/Bolzen 80 mm M12 Bolts & nuts


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 0009/001/55 12X80 Schraube/Bolzen 80 mm M12 Bolts & nuts
Dresselhaus 0009/001/55 12X80 Schraube/Bolzen 80 mm M12 Bolts & nuts
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86478353
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0009/001/55 12X80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
80 mm
Gewindedurchmesser
12 mm
Kopfhöhe
7.5 mm
Merkmale
Typ
Bolts & nuts
Material
Verzinkter Stahl
Kopftyp
Hex
Beschichtungsmaterial
Zink
Verbindender thread type
M12
Kopfform
Sechskantkopf
Produktfarbe
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, din 601
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,702* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,67*
€ 10,3173
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.