Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 1132/021/53 5X80 Schraube/Bolzen 80 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 1132/021/53 5X80 Schraube/Bolzen 80 mm
Dresselhaus 1132/021/53 5X80 Schraube/Bolzen 80 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86478697
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1132/021/53 5X80
EAN/GTIN:
     4001796004995
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 5x80 pz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
80 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Kopfdurchmesser
10 mm
Kopfhöhe
2.9 mm
Gewicht
725 g
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Partikelbord
Kopftyp
Flach
Beschichtungsmaterial
Zink
Gewindeart
Teilgewinde
Kopfform
Senkkopf
Produktfarbe
Zink
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.