Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 0009/001/55 10X80 Schraube/Bolzen 80 mm M10 Bolts & nuts


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 0009/001/55 10X80 Schraube/Bolzen 80 mm M10 Bolts & nuts
Dresselhaus 0009/001/55 10X80 Schraube/Bolzen 80 mm M10 Bolts & nuts
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86478930
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0009/001/55 10X80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
80 mm
Gewindedurchmesser
10 mm
Kopfhöhe
6.4 mm
Merkmale
Typ
Bolts & nuts
Material
Verzinkter Stahl
Kopftyp
Hex
Beschichtungsmaterial
Zink
Verbindender thread type
M10
Kopfform
Sechskantkopf
Produktfarbe
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, din 601
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,509* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,69*
€ 7,9611
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,46*
€ 7,6874
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.