Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 0009/001/54 8X16 Schraube/Bolzen 16 mm M8 Bolts & nuts


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 0009/001/54 8X16 Schraube/Bolzen 16 mm M8 Bolts & nuts
Dresselhaus 0009/001/54 8X16 Schraube/Bolzen 16 mm M8 Bolts & nuts
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86479185
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0009/001/54 8X16
EAN/GTIN:
     4001796079955
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
16 mm
Gewindedurchmesser
8 mm
Kopfhöhe
5.3 mm
Merkmale
Typ
Bolts & nuts
Material
Verzinkter Stahl
Kopftyp
Hex
Beschichtungsmaterial
Zink
Verbindender thread type
M8
Kopfform
Sechskantkopf
Produktfarbe
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, din 601
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1715* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,20*
€ 4,998
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,43*
€ 4,0817
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.