Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting 542005039900 LED-Panelleuchte Rechteckig 53 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting 542005039900 LED-Panelleuchte Rechteckig 53 W
OPPLE Lighting 542005039900 LED-Panelleuchte Rechteckig 53 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86487098
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     542005039900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
1555 mm
Paketgewicht
3958 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
1500 mm
Höhe
74 mm
Gewicht
3300 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
180 A
Einschaltzeit
2 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Glühdrahtprüfung
650°C
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
1 %
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
70000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L90B50
50000 h
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Lampen
Stromverbrauch (max.)
53 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtleistung (max.)
5930 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Strahlungswinkel
110 °
Beleuchtungseffizienz
112 lm/W
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Leistungsfaktor
0,9
Äquivalente Glühlampenleistung
58 W
Merkmale
Form
Rechteckig
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Befestigungstyp
Eingebettet
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,46*
€ 154,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,57*
€ 153,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,44*
€ 144,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,88*
€ 139,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.