Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL Tune 510BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL Tune 510BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz
JBL Tune 510BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz
JBL Tune 510BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz
JBL Tune 510BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz
JBL Tune 510BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz
JBL Tune 510BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz
JBL Tune 510BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86526478
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLT510BTBLK
EAN/GTIN:
     6925281982767
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Lieferumfang
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
103.5 dB
Treibereinheit
32 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth-Version
5.0
Frequenzband
2.4 – 2.4835 GHz
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
450 mAh
Eingangsspannung (Ohrhörer)
5 V
Eingangsstrom (Ohrhörer)
1 A
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
40 h
Akkuladezeit
2 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Empfindlichkeit
-29 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.