Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 30564 LED Strip 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 30564 LED Strip 5000 mm
Scharnberger & Hasenbein 30564 LED Strip 5000 mm
Scharnberger & Hasenbein 30564 LED Strip 5000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86546962
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     30564
EAN/GTIN:
     4034451305649
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Beschreibung:

LED Band- 5mRolle 8x2mm 60xSMD3528/m Nur mit Kühlung zu Verwenden! Der flexible, selbstklebende LED-Stripe kann an den verschiedensten Möbeln oder Einrichtungsgegenständen angebracht werden, um individuelle Lichtgestaltungen zu kreieren oder Dinge mit Licht hervorzuheben. Er lässt sich an den Markierungen kürzen und durch seine Flexibiliät auch an Rundungen anbringen. Energieeffizienzklasse: gekennzeichnet nach Nr. 3b, Verordnung 874/2012, Anhang I (2). Diese Leuchte enthält fest eingebaute LED-Lampen Quecksilbergehalt (mg): 0 Schaltzyklen: >25000 Zündzeit/Startzeit (s): 0,0 Lichtstromerhalt: 0.70 SDCM: <7 Letzte Aktualisierung am: 29.03.2021 09:19:53
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Arbeitsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
8 mm
Dicke
2 mm
Sonstige Funktionen
Enthält nicht
Quecksilber
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Design
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Lampen
LED integriert
Ja
Lampenleistung
28 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
3400 K
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
300 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
79
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 9,11* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.