Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 62816 Schmelzsicherung Zylindrische


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 62816 Schmelzsicherung Zylindrische
Scharnberger & Hasenbein 62816 Schmelzsicherung Zylindrische
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86550600
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     62816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung 6,3x32 mm superflink Superflinke G-Sicherungseinsätze sind als Kurzschlussschutz für Halbleiterbauelemente (Dioden, Thyristoren, Triacs, Quadracs) vorgesehen. Weiter dienen sie zur schnellen Abschaltung von Geräten in Fällen, in denen ein flinker Sicherungseinsatz noch zu langsam ist. Diese Sicherungseinsätze sind nicht genormt. Aufbau: Keramikrohr, mit Löschmittel.
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zylindrische
Betriebsklasse
FF
Netzteiltyp
AC
Spannung
500 V
Gehäusematerial
Keramik
Nominale Stromabgabe
10 A
Schnell wirkend
Ja
Produktfarbe
Grau, Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
32 mm
Durchmesser
6.3 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,833* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,18*
€ 29,9642
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,84*
€ 29,5596
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,51*
€ 27,9769
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,39*
€ 26,6441
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,58*
€ 25,6802
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,20*
€ 25,228
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,04*
€ 21,4676
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.