Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DTW300RTJ Elektroschrauber/Schlagschrauber 3200 RPM Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DTW300RTJ Elektroschrauber/Schlagschrauber 3200 RPM Schwarz, Blau
Makita DTW300RTJ Elektroschrauber/Schlagschrauber 3200 RPM Schwarz, Blau
Makita DTW300RTJ Elektroschrauber/Schlagschrauber 3200 RPM Schwarz, Blau
Makita DTW300RTJ Elektroschrauber/Schlagschrauber 3200 RPM Schwarz, Blau
Makita DTW300RTJ Elektroschrauber/Schlagschrauber 3200 RPM Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86657089
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DTW300RTJ
EAN/GTIN:
     0088381898041
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
DTW300RTJ Mit zwei kraftvollen Li-Ionen 5.0Ah Akkus, mit elektronischem Schutz gegen Überlast, Überhitzung und Tiefentladung Intelligente Ladetechnologie mit optimiertem Kühlungssystem: reduzierte Ladezeit (nur 45 Minuten für 5.0Ah) und maximale Lebensdauer der Akkus. Mit Makpac-B Transportkoffer VORTEILE: - BL Motor ohne Kohlebürsten: keine Wartung und geringer Energieverbrauch, daher längere Akkustandzeit - Kräftige Maschine für jede Arbeit geeignet dank den 3 Leistungsstufen - Einstellbarer Auto-Stop-Modus: automatisches stoppen der Maschine in 0.2 Sekunden nachdem sich die Mutter genug gelöst hat um den Verlust der Mutter zu verhindern - Sehr kompakt und handlich, mit einer Länge von 144 mm - XPT (eXtreme Protection Technology) mit verstärktem Feuchtigkeits- und Staubschutz - Kräftige nachleuchtende LED-Beleuchtung und Phosphoreszenz-Ring - Griff mit weichem Belag für hohen Bedienungskomfort - LED Kontrollleuchte für Akku-Ladezustand - Schiebeschalter für Drehrichtungsänderung im Handgriff integriert - Links-/ Rechtslauf, stufenlose Geschwindigkeit, Motorbremse und Gürtelclip
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
144 mm
Höhe
246 mm
Gewicht
1800 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Ladezeit
0.75 h
Batteriekapazität
5 Ah
Batteriestandsanzeige
Ja
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Tragetasche
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
3200 RPM
Leerlaufdrehzahl (min.)
1000 RPM
Anzahl der Gänge
4
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
1000 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1800 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (3er Gang)
2600 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (4er Gang)
3200 RPM
Schlagzahl (min.)
1800 IPM
Schlagzahl (max.)
4000 IPM
Schallleistungspegel
108 dB
Schalldruckpegel
97 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Schlagschrauben)
12.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Schlagschrauben)
1.5 m/s²
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Griffform
Pistolengriff
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Futterdurchmesser
1/2"
Eingebautes Licht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energieschutzeigenschaften
Deep discharge, Überhitzung, Überlastschutz
Motortyp
Bürstenlos
Aufhängbar
Ja
Aufhängertyp
Gürtelklip
Weicher Haltegriff
Ja
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 380,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,88*
€ 485,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,04*
€ 479,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,69*
€ 472,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,64*
€ 452,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.