Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence Performance A+ LQ360.ARGB Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xilence Performance A+ LQ360.ARGB Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Xilence Performance A+ LQ360.ARGB Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Xilence Performance A+ LQ360.ARGB Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Xilence Performance A+ LQ360.ARGB Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Xilence Performance A+ LQ360.ARGB Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86750328
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     LQ360.ARGB
EAN/GTIN:
     4044953502699
Suchbegriffe:
All-in-One PC
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
396 mm
Heizungs-Tiefe
120 mm
Heizungs-Höhe
27 mm
Schlauch-/Rohrlänge
465 mm
Kühler Breite
72 mm
Kühler Tiefe
72 mm
Kühler Höhe
47.3 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kupfer
Heizkörpermaterial
Aluminium
Grundkörper Material
Kupfer
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Geräuschpegel
32.2 dB
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Sockel AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+, Socket TR4
Maximaler Luftstrom
70 cfm
Maximum Luftdruck
1.87 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
18 dB
Geräuschpegel Lüfter (max.)
32.2 dB
Geräuschpegel Pumpe
25 dB
Pumpenlagertechnik
Keramisches Lager
Pumpenanschluss
3-polig
Motorschnelligkeit der Pumpe
2100 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
700 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1800 RPM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.