Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QPAD DX700 Maus Gaming Beidhändig USB Typ-A Optisch 16000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QPAD DX700 Maus Gaming Beidhändig USB Typ-A Optisch 16000 DPI
QPAD DX700 Maus Gaming Beidhändig USB Typ-A Optisch 16000 DPI
QPAD DX700 Maus Gaming Beidhändig USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87047057
Hersteller:
     QPAD
Herst.-Nr.:
     DX700
EAN/GTIN:
     4715109798890
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
349 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
arbeitet auf jeder Oberfläche
Ja
Kabellänge
1.8 m
Kabeleigenschaften
Geflochten
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Vertikale Ausführung
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
16000 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
8
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
60000000
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
400 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
7
Beschleunigung (Max.)
50 G
Reaktionszeit
1 ms
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,77*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.