Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GCM 18V-216 4600 RPM 1600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GCM 18V-216 4600 RPM 1600 W
Bosch GCM 18V-216 4600 RPM 1600 W
Bosch GCM 18V-216 4600 RPM 1600 W
Bosch GCM 18V-216 4600 RPM 1600 W
Bosch GCM 18V-216 4600 RPM 1600 W
Bosch GCM 18V-216 4600 RPM 1600 W
Bosch GCM 18V-216 4600 RPM 1600 W
Bosch GCM 18V-216 4600 RPM 1600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87050030
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 B41 001
EAN/GTIN:
     3165140980753
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Klingendurchmesser
216 mm
Merkmale
Gleitschienen
Ja
Fasentyp
Doppelte Fase
Laserführung
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Staubextraktion
Ja
Tischkreissäge Modus
Ja
Werkzeugloser Klingenwechsel
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangsleistung
1600 W
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
8 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Austauschbare Batterie
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
4600 RPM
Mitre Setting (links)
47 °
Gehrungseinstellung (rechts)
47 °
Abschrägung Eintellung (links)
45 °
Abläng-Kapazität (0° x 0°)
70 x 270 mm
Schrägschnittkapazität (0° x 45°)
70 x 190 mm
Gehrungsschnittkapazität (45° x 0°)
45 x 270 mm
Schnitttiefe bei (90º)
70 mm
Schallleistungspegel
104 dB
Schalldruckpegel
95 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
770 mm
Höhe
630 mm
Gewicht
14700 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 756,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,22*
€ 1.034,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,92*
€ 957,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,46*
€ 923,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,10*
€ 915,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,63*
€ 900,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.