Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TrueForce LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 95 W E40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips TrueForce LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 95 W E40
Philips TrueForce LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 95 W E40
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87091570
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     75367200
EAN/GTIN:
     8718699753672
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
LED Birne
LED Birnenform
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
95 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1250 g
Leistungen
Lampenleistung
95 W
Fassungs-/Sockeltyp
E40
Lichtleistung
13000 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
250 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Strahlungswinkel
60 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Beleuchtungseffizienz
136 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
1 s
Zertifizierung
RoHS
Energie
Lampenstrom
500 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
75371900
ab € 93,59*
Ähnlich
Philips
75373300
ab € 96,67*
Ähnlich
Philips
75369600
ab € 75,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.