Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix Mx-F-MSA Sensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix Mx-F-MSA Sensoreinheit
Mobotix Mx-F-MSA Sensoreinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87091579
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-F-MSA
EAN/GTIN:
     4047438035545
Wetterfester GPS-Zeitgeber für MOBOTIX Systeme
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-45 - 60 °C
Energie
Bemessungsleistung
0.1 W
Merkmale
Typ
Sensoreinheit
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Mobotix
Kompatibilität
M7x S7x
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Eingebautes Mikrofon
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85299020
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,30*
€ 184,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,68*
€ 184,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,60*
€ 182,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,74*
€ 181,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,05*
€ 178,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.