Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MAS LEDspot LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 9,5 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MAS LEDspot LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 9,5 W E27
Philips MAS LEDspot LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 9,5 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87167737
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     76864500
EAN/GTIN:
     8718699768645
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
HV-Halogenlampe
Flure, Auffahrten, Lobbys - an Orten, wo dauerhaft Licht gebraucht wird, ist MASTER LED PAR die ideale Lösung. Sie ist besonders leistungsstark und langlebig, spendet gleichmäßig warmweißes Licht und verbraucht dabei bis zu 80% weniger Energie als Standard-HV-Halogen-Reflektorlampen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
10 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Leistungen
Lampenleistung
9.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
820 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
75 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
25 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,85
Beleuchtungseffizienz
86 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Leuchtkapazität
2400 CD
Zertifizierung
RoHS
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Lampenstrom
48 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.