Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

digitalSTROM DSM20 Strommesser Elektronisch Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
digitalSTROM DSM20 Strommesser Elektronisch Grün, Weiß
digitalSTROM DSM20 Strommesser Elektronisch Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87167871
Hersteller:
     digitalSTROM
Herst.-Nr.:
     DSM20
EAN/GTIN:
     7640156791785
Allgemein Der digitalSTROM-Meter (dSM) kommuniziert mit allen digitalSTROM-Geräten und Klemmen in seinem Stromkreis. Eine stromkreisübergreifende Ansteuerung erfolgt über den dS485 Bus. Hierzu müssen alle digitalSTROM-Meter und ein optionaler digitalSTROM-Server (dSS) über eine zweiadrige Kommunikationsleitung miteinander verbunden sein. Funktionen Er macht aus Ihrem bisherigen normalen Strom vielseitigen digitalSTROM: Der digitalSTROM-Meter dSM20 wird im Sicherungskasten neben Ihrer Sicherung eingebaut und bildet das „Rückgrat“ Ihrer digitalSTROM-Installation. Er regelt die gesamte Vernetzung und Kommunikation der angeschlossenen Geräte – womit er Ihnen die Nutzung der vielfältigen intelligenten „Plug&Play“-Funktionen von digitalSTROM ermöglicht. Und als „Meter“ (Engl. für Messgerät) misst er darüber hinaus dabei auch noch präzise Ihren Stromverbrauch.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronisch
Produktfarbe
Grün, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-4 - 55 °C
Zertifizierung
EN 60529
Energie
Energiequelle
AC
Stromstärke (maximal)
16 A
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,66*
€ 275,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,40*
€ 275,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,63*
€ 256,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,43*
€ 248,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,09*
€ 225,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.