Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 26582000 Duschkopf Handduschbrause mit Kopf Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 26582000 Duschkopf Handduschbrause mit Kopf Chrom
GROHE 26582000 Duschkopf Handduschbrause mit Kopf Chrom
GROHE 26582000 Duschkopf Handduschbrause mit Kopf Chrom
GROHE 26582000 Duschkopf Handduschbrause mit Kopf Chrom
GROHE 26582000 Duschkopf Handduschbrause mit Kopf Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87189070
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     26582000
EAN/GTIN:
     4005176486258
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Brausestange
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Typ
Handduschbrause mit Kopf
Produktfarbe
Chrom
Material
Chrom
Anpassbare Flusskontrolle
Ja
Anpassbarer Wasserfluss
Ja
Wasserdurchfluss (max)
9.5 l/min
Antiverkalkungssystem
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
27057000
ab € 20,73*
Zubehör
Grohe
27075000
ab € 11,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.