Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CoreLine SlimDownlight Einbaustrahler LED 22,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CoreLine SlimDownlight Einbaustrahler LED 22,5 W
Philips CoreLine SlimDownlight Einbaustrahler LED 22,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87198063
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     96103999
EAN/GTIN:
     8718699961039
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Energieeffizientes, sehr flaches Einbaudownlight in der Compact Bauform Gehäusematerial: Aluminium; Farbe des Downlightrandes: Weiß (ähnlich RAL9016); äußerer Leuchtendurchmesser: 215mm Deckenauschnitt: 200mm, geringe Einbauhöhe von 26mm; einfache Befestigung in der Decke mit zwei mit Kunststoff ummantelten Federklemmen Mit leicht glänzender, flächig leuchtender Optik aus PMMA für eine gleichmäßige Lichtverteilung Lichtstrom: 2.100 Leuchten-Lumen; Lichtfarbe: 4.000 K (neutralweiß); Farbwiedergabeindex: Ra> 80 Mit DALI-regelbarem, externen und sehr flachem Betriebsgerät (Höhe von 32mm); Einfacher elektrischer Anschluss mit Steckanschlussklemme
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium, Polymethylmethacrylat (PMMA)
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE, ENEC, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Höhe
28 mm
Durchmesser
215 mm
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
22.5 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
2100 lm
Strahlungswinkel
90 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
93 lm/W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
20.4 A
Einschaltzeit
0.0019 ms
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.