Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP28-25G-ER-SW-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP28-25G-ER-SW-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s
BlueOptics SFP28-25G-ER-SW-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s
BlueOptics SFP28-25G-ER-SW-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s
BlueOptics SFP28-25G-ER-SW-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s
BlueOptics SFP28-25G-ER-SW-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s
BlueOptics SFP28-25G-ER-SW-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s
BlueOptics SFP28-25G-ER-SW-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s
BlueOptics SFP28-25G-ER-SW-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s
BlueOptics SFP28-25G-ER-SW-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s
BlueOptics SFP28-25G-ER-SW-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87267426
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP28-25G-ER-SW-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Überragende Leistung Der BlueOptics© BO27Q13640D Small Form-Factor Pluggable 28 (SFP28) Transceiver mit LC Duplex Anschluss von CBO ist konzipiert für Long-Range Singlemode 25 Gigabit Ethernet (25GbE) Highspeed Anwendungen von bis zu 25.78 Gigabit pro Sekunde. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten Die BlueOptics BO27Q13640D SFP28 Transceiver haben eine Empfangsfunktion (Receiver) und eine Sendefunktion (Transmitter) für die Übermittlung optischer Signale via Singlemode Glasfaser. Dies erfolgt unter Berücksichtigung des 25 Gigabit Protokolls nach IEEE 802.3by Standard. BlueOptics BO27Q13640D SFP28 Module sind für den Einsatz in Netzwerk Hardware wie Switches und anderer Hardware im zweiten optischen Fenster, bei 1310nm, geeignet. Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit Erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Sie Latenzzeiten. BlueOptics BO27Q13640D SFP28 Transceiver senden und empfangen Signale über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Duplex Anschluss. Die Verbindung erfolgt über ein BlueOptics LWL Patchkabel, an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Transceiver. Fehleranalyse mit Digital Diagnostik Erleichtern Sie die Fehlersuche, Wartung und Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können BlueOptics BO27Q13640D SFP28 Transceiver folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Höchste Verfügbarkeit Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. BlueOptics BO27Q13640D SFP28 Transceiver nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Laser (u.a. Lumentum, Avago, Mitsubishi, Sumitomo) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). BlueOptics BO27Q13640D SFP28 Transceiver sind für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von ca. 3.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Volle MSA Konformität BlueOptics BO27Q13640D hochverfügbarkeits-SFP28 Transceiver erfüllen den Multi Source Agreement (MSA) Standard SFF-8402. Bei MSA Standards werden von verschiedenen Herstellern Normungen des Transceivers festgelegt um die Interoperalität zu gewährleisten. Die SFP28 Schnittstelle wird hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert. Industrielle Normen BlueOptics BO27Q13640D hochverfügbarkeits-SFP28 Transceiver erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige Qualität jedes BlueOptics BO27Q13640D SFP28 Transceivers. Handeln Sie jetzt! Durch den Einsatz von BlueOptics Transceivern, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics Transceivern optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Ihre CAPEX Kosten für steckbare Optiken um bis zu 90%.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
25000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP28
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
40000 m
Tx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, Fibre-Channel-Transceiver, LWL-Transceiver, Optischer Transceiver, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, glasfaser-patchkabel lc, fibre channel transceiver, patchkabel lwl blueoptics, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.215,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.353,73*
€ 1.610,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.340,59*
€ 1.595,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.293,11*
€ 1.538,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.259,12*
€ 1.498,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.215,36*
€ 1.446,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.