Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech DMG-33 Eingebaut WLAN 1300 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech DMG-33 Eingebaut WLAN 1300 Mbit/s
Inter-Tech DMG-33 Eingebaut WLAN 1300 Mbit/s
Inter-Tech DMG-33 Eingebaut WLAN 1300 Mbit/s
Inter-Tech DMG-33 Eingebaut WLAN 1300 Mbit/s
Inter-Tech DMG-33 Eingebaut WLAN 1300 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87312987
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88888153
EAN/GTIN:
     4260455645577
Suchbegriffe:
Router
WLAN / PCIe Karte
WLAN Antenne
WLAN Router
Der DMG-33 von PowerOn verbindet Desktops mit einem High-Speed WLAN-Netzwerk. Er ist kompatibel mit den 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) Standards und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 1300Mbps im 2,4GHz oder 5GHz Netz, über einen freien PCIe x1 Port. Die zwei leistungsstarken 3dBi Antennen sorgen nicht nur für einen ordentlichen Datendurchsatz, sondern gewährleisten auch eine unterbrechungsfreie Datenübertragen auf größere Distanzen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Ressourcen-CD
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
150 g
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
PC
Antenne
Ja
Antennen-Design
Extern
Chipsatz
Realtek RTL8822BE
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
WLAN
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
40 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1300 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Weitere Suchbegriffe: Wireless Lan Router, wlan antenne, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.