Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech KB-3035 Tastatur Gaming USB QWERTY Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech KB-3035 Tastatur Gaming USB QWERTY Schwarz
Inter-Tech KB-3035 Tastatur Gaming USB QWERTY Schwarz
Inter-Tech KB-3035 Tastatur Gaming USB QWERTY Schwarz
Inter-Tech KB-3035 Tastatur Gaming USB QWERTY Schwarz
Inter-Tech KB-3035 Tastatur Gaming USB QWERTY Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87315940
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88884112
EAN/GTIN:
     4260455646123
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
beleuchtete Tastatur
KB-3035 – RGB Gaming-Keypad.

Verschaffen Sie sich Vorteile im Spiel mit dem KB-3035 RGB Gaming-Keypad. Reduziert auf die 35 wichtigsten Tasten, gehören ungewollte Tastenbefehle der Vergangenheit an. Das ergonomische Design sowie die integrierte Handballenauflage beugen schmerzhaften Entzündungen vor und garantieren so ein längeres Spieleerlebnis. Die integrierte RGB-Hintergrundbeleuchtung der Tasten lässt sich per Tastendruck in drei Modi schalten (ON, OFF, PULSIEREND) und wirkt dabei nicht störend, sodass nächtlichen Spielesessions nichts im Wege steht. Mit der FN-Taste lassen sich zudem, in Kombination mit den F-Tasten, fünf Multimediabefehle ausführen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
165 x 215 x 40 mm
Tastaturgewicht
310 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Tastatur-Stil
Gerade
Handgelenkauflage
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatur Formfaktor
Mini
Tastatur - Tastenanzahl
35
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
360 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 71,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.