Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Clementoni Whirl Puzzlespiel Kunst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clementoni Whirl Puzzlespiel Kunst
Clementoni Whirl Puzzlespiel Kunst
Clementoni Whirl Puzzlespiel Kunst
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87329248
Hersteller:
     Clementoni
Herst.-Nr.:
     39594
EAN/GTIN:
     8005125395941
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles
Puzzle für Erwachsene 1000 Teile

Größe vollständiges Puzzle: 70 x 50 cm

Die ansprechendsten Bilder, die größte Auswahl an Formaten und unsere Qualität von Clementoni steht für ein Sortiment, das für Puzzle-Liebhaber auf der ganzen Welt Goldstandard ist.

Clementoni achtet seit jeher auf die Umwelt, benutzt weitgehend recycelte Materialien und vermeidet den Einsatz umweltverschmutzender Bestandteile. Made in Italy.

Gehen Sie zum Hilfsbereich von Clementoni, um den Service „verlorene Teile“ zu nutzen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
1000 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
1
Merkmale
Produkttyp
Puzzlespiel
Genre
Kunst
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Themenwelt
Whirl
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Minimale Anzahl an Spielern
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
58 mm
Verpackungshöhe
281 mm
Verpackungsmaterial
Karton
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.