Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL AB400209 Internes Solid State Drive M.2 2000 GB PCI Express NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL AB400209 Internes Solid State Drive M.2 2000 GB PCI Express NVMe
DELL AB400209 Internes Solid State Drive M.2 2000 GB PCI Express NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87471964
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AB400209
EAN/GTIN:
     5397184525753
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Steigern Sie mit dieser M.2 Solid-State-Laufwerk von Dell die Speicherkapazität Ihres Dell™ Systems. Sie verfügt über eine sehr hohe Kapazität von bis zu M.2 für die Speicherung großer Datenmengen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Notebook
Kompatible Produkte
<ul><li>Precision Workstation T5820XL Tower - XPS 15 (7590) - Alienware M15 R3 - Precision Workstation 7820 Tower - Alienware Area 51M R2 - Precision Workstation 5820 Tower - OptiPlex 7460 AIO - Inspiron 13 7000 (7300) 2-in-1 - OptiPlex 5080 MFF - Precision Workstation 3640 Tower - Inspiron 14 5000 (5406) 2-in-1 - Alienware M15 R2 - Optiplex 3080 SFF - Optiplex 3080 MFF - OptiPlex 7470 AIO - Precision 5540 - Precision Workstation 3440 SFF - Precision Workstation R7920 XL - Precision Workstation 7920 Tower - Precision 3550 - Inspiron 15 5000 (5502) - Alienware M17 R3 - Precision 3551 - Vostro 14 5000 (5401) - Vostro 15 7000 (7500) - Alienware Aurora R8 - Precision Workstation R7920 - Precision Workstation 3431 SFF - Precision 3541 - XPS 17 (9700) - OptiPlex 5480 AIO - Alienware M17 R2 - XPS 13 (7390) - Inspiron 14 5000 (5400) 2-in-1 - Inspiron 15 5000 (5501) - Optiplex 3080 MT - OptiPlex 7480 AIO - XPS 13 (9310) - Inspiron 14 7000 (7400) - Precision 7540 - Alienware Aurora R10 - Inspiron 15 7000 (7500) 2-in-1 (ICL) - Precision Workstation 3240 - OptiPlex 7060 MFF - OptiPlex 7071 Tower - Precision Workstation T7820XL Tower - OptiPlex 7060 SFF - XPS 15 (9500) - OptiPlex 5080 MT - OptiPlex 7080 XE MFF - Precision Workstation 3630XL Tower - OptiPlex 7070 MT - Inspiron 14 5000 (5401) - OptiPlex 5080 SFF - OptiPlex 7080 MT - XPS 8930 Tower - OptiPlex 7060 MT - Precision 7550 - Precision 7750 - Alienware Aurora R11 - OptiPlex XE3 MT - XPS 13 (9300) - OptiPlex 7780 AIO - Precision Workstation T7920XL Tower - OptiPlex XE3 SFF - XPS 13 (9380) - Precision 7740 - OptiPlex 7080 SFF - Vostro 15 5000 (5501) - OptiPlex 7070 MFF - OptiPlex 7770 AIO - Inspiron 13 7000 (7306) 2-in-1 - Inspiron 15 7000 (7506) 2-in-1 - Precision 7730 - Precision Workstation 3630 Tower - Alienware Aurora R9 - Optiplex 3280 AIO - Precision 5550 - OptiPlex 7760 AIO - Precision Workstation 3430 SFF - Precision Workstation 3430 XL - OptiPlex 7070 SFF - Precision Workstation 3440 XE - Inspiron 15 7000 (7501) - Precision 7530 - Inspiron 15 7000 (7500) - OptiPlex 7080 MFF - Precision Workstation 3640XE Tower</li></ul>
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,96*
€ 281,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,77*
€ 278,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,55*
€ 274,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,63*
€ 268,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,24*
€ 250,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
0M2D4
ab € 144,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.