Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korona Affettatutto 25500 Bianco Schneidemaschine Elektro 100 W Grau, Weiß Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korona Affettatutto 25500 Bianco Schneidemaschine Elektro 100 W Grau, Weiß Kunststoff
Korona Affettatutto 25500 Bianco Schneidemaschine Elektro 100 W Grau, Weiß Kunststoff
Korona Affettatutto 25500 Bianco Schneidemaschine Elektro 100 W Grau, Weiß Kunststoff
Korona Affettatutto 25500 Bianco Schneidemaschine Elektro 100 W Grau, Weiß Kunststoff
Korona Affettatutto 25500 Bianco Schneidemaschine Elektro 100 W Grau, Weiß Kunststoff
Korona Affettatutto 25500 Bianco Schneidemaschine Elektro 100 W Grau, Weiß Kunststoff
Korona Affettatutto 25500 Bianco Schneidemaschine Elektro 100 W Grau, Weiß Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87899551
Hersteller:
     KORONA electric
Herst.-Nr.:
     25500
EAN/GTIN:
     4053035255002
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
Gute Qualität zum fairen Preis. Diesen Grundsatz verfolgen wir bei der Gestaltung unseres gesamten Produktportfolios. Mit unseren Elektrokleingeräten für die Küche möchten wir jedem den Alltag mit praktischen und funktionalen Frühstücks- und Küchenhelfern, Kaffeeautomaten und Toastöfen vereinfachen. Optisch sind unsere Geräte für jeden Geschmack ansprechend designed – schlicht, elegant oder voll im Trend. Unsere formschönen Küchen- und Personenwaagen runden unser Produktportfolio ab.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Zolltarifnummer (TARIC)
85098000
Breite des Versandkartons
500 mm
Höhe des Versandkartons
235 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
334 mm
Gewicht
1767 g
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
360 mm
Paketgewicht
2072 g
Merkmale
Typ des Schneiders
Elektro
Scheibendicke (max)
15 mm
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Scheibendicke (min)
2 mm
Anzahl der Klingen
1
Edelstahl-Klingen
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Klingendurchmesser
170 mm
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Sicherheitsschalter
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Kabellänge
1 m
Energie
Leistung
100 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.