| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-87903382 Herst.-Nr.: 1513638-01 EAN/GTIN: 617885021855 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos | | Geräteschnittstelle | Bluetooth/USB | | USB-Stecker | Micro-USB B | | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | Energie | Energiequelle | Kabel/Batterie | | Akku-/Batterietyp | Eingebaut | | Akku-/Batteriebetriebsdauer | 20 h | | Akku | Ja | | Austauschbare Batterie | Ja | Ergonomie | Produktfarbe | Schwarz | | Kabellänge | 3 m | | Abnehmbares Kabel | Ja | | Gummigriffe | Ja | | Plug | Ja | | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Eingabegerät | Gerätetyp | Gamepad | | Gamingplattformen unterstützt | PlayStation 4 | | Gaming-Control Funktionsknöpfe | Schaltfläche Optionen, Schaltfläche Teilen | | Analoge Daumensticks | Ja | | Integriertes Touchpad | Ja | | Programmierbare Tasten | Ja | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 95049080 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |