| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-87934289 Herst.-Nr.: BS80093-G-128CP EAN/GTIN: 4017538039774 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2.5 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | F | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | F | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Antennenrauschfilter, Brummentstörfilter, Mantelstromfilter, F-Stecker Kabel, Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, sat-anschlusskabel 2,5m, f-stecker kabel, koax-anschlusskabel weiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |