Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika RUTX12 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teltonika RUTX12 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Silber
Teltonika RUTX12 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Silber
Teltonika RUTX12 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Silber
Teltonika RUTX12 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87975779
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     RUTX12000000
EAN/GTIN:
     4779027312743
Suchbegriffe:
DSL Router
LTE Modem
4G Router
LTE Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
DES, IPSEC
Firewall
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
Filterung
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
867 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G
Ja
4G
Ja
Dual-SIM Unterstützung
Ja
4G-Standards
LTE
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3au, IEEE 802.3az
Auto MDI/MDI-X
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
USB Anschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
540 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor Architektur
ARM Cortex A7
Prozessortaktfrequenz
717 MHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
256 MB
Sicherheit
IEC 62368-1:2014, EN 50385:2017, EN 62232:2017
Zertifizierung
CE/RED, EAC, RoHS, WEEE Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, Draft EN 301 489-19 V2.1.0, Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 EN 61000-4-2:2009 EN 300 511 V12.5.1, ETSI EN 301 908-1 V11.1.1, ETSI EN 301 908-2 V11.1.2, ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010 EN 61000-4-4:2012 EN 61000-4-5:2014 EN 61000-4-6:2014 EN 61000-4-11:2004
Antenne
Antennen-Design
Intern
Anzahl der Antennen
8
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Client
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet client, SNMP, MQTT, Wake on LAN (WOL)
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,51*
€ 417,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,56*
€ 415,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,24*
€ 407,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,64*
€ 405,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,73*
€ 378,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.