Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Oculus Up/Down


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Oculus Up/Down
SLV Oculus Up/Down
SLV Oculus Up/Down
SLV Oculus Up/Down
SLV Oculus Up/Down
SLV Oculus Up/Down
SLV Oculus Up/Down
SLV Oculus Up/Down
SLV Oculus Up/Down
SLV Oculus Up/Down
SLV Oculus Up/Down
SLV Oculus Up/Down
Artikel-Nr.:
     CIDE2-88006390
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Mit hohem Farbwiedergabeindex (CRI>90) und der Dim-to-Warm Dimmbarkeit zu besonders warmem Licht (2000-3000K) zaubert jedes Mitglied der OCULUS Familie eine einzigartige Stimmung herbei. Dabei sorgt die spezielle Linsenoptik für einen scharf konturierten Lichteffekt, der die Leuchte zur idealen Akzentbeleuchtungsquelle im gehobenen Privatbereich, Arztpraxen, Kanzleien, Cafés, Hotels und Restaurants macht. Durch den Einsatz der beiliegenden gefrosteten Scheibe kann das Licht optional von scharf konturiertem Licht in eine diffuse Lichtverteilung angepasst werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
45 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Zylinder
Gehäusematerial
Aluminium
Montageloch Form
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Einschaltstrom
0.7 A
AC Eingangsspannung
220-240 V
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
15 kWh
Gewicht und Abmessungen
Höhe
110 mm
Gewicht
860 g
Durchmesser
90 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
15 W
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Strahlungswinkel
100 °
Lichtleistung
1110 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Ergonomie
Dimmer
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,02*
€ 148,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,13*
€ 146,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,18*
€ 140,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,06*
€ 135,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1004671
ab € 102,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.