Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Ravensburger Abend in Amsterdam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger Abend in Amsterdam
Ravensburger Abend in Amsterdam
Ravensburger Abend in Amsterdam
Artikel-Nr.:
     CIDE2-88054408
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     16752
EAN/GTIN:
     4005556167524
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles
Die schönsten Panoramen zum Puzzeln. Es gibt Motive die so schön sind, dass man sie im Weitwinkel genießen sollte – zum Beispiel auf Puzzles im Panorama-Format. Mit Puzzle Conserver fixiert und als Wanddekoration aufgehängt bringt ein Panorama Puzzle schlichte Eleganz in Ihre vier Wände. Lassen Sie sich von diesem Motiv im Panorama-Format überzeugen. Mit mehr als 300 Puzzlemotiven für Erwachsene von 300 bis 40.320 Teilen hält das Sortiment von Ravensburger für jeden das richtige Puzzle bereit. Unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung von Puzzles ermöglicht nicht nur die beste Auswahl schöner Motive, sie gewährleistet auch unsere Premium-Qualität mit Softclick Technology. Im gesamten Herstellungsprozess stellen wir höchste Ansprüche an die Materialien und die Verarbeitung. Deshalb sorgen von Hand gezeichnete Stanzvorlagen und Stanzwerkzeuge, die mit Uhrmacherpräzision in Handarbeit gefertigt werden, für größtmögliche Passgenauigkeit und Formenvielfalt der Puzzleteile. Erleben Sie die Ravensburger Leidenschaft für Qualität beim Entdecken, wie eins zum andern passt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
1000 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
273 mm
Tiefe
373 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
874 g
Merkmale
Produkttyp
Puzzlespiel
Genre
Stadt
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
180 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.