Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 32BDL3550Q/00 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 80 cm (31.5") VA 350 cd/m² Full HD Schwarz Android 8.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 32BDL3550Q/00 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 80 cm (31.5") VA 350 cd/m² Full HD Schwarz Android 8.0
Philips 32BDL3550Q/00 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 80 cm (31.5") VA 350 cd/m² Full HD Schwarz Android 8.0
Artikel-Nr.:
     CIDE2-88196432
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     32BDL3550Q/00
EAN/GTIN:
     8712581765323
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
31.5 "
Bildschirmtechnologie
VA
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
350 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
4000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
500000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Pixel Abstand
0.36375 x 0.36375 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Sockelbreite
11.9 mm
Breite
726.5 mm
Tiefe
69.1 mm
Höhe
425.4 mm
Gewicht
5310 g
Leistungen
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch, Türkisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
50 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
50 kWh
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Computersystem
Speicherkapazität
2 GB
Interne Speicherkapazität
8 GB
Installiertes Betriebssystem
Android 8.0
Unterstützte Videoformate
H.263, H.264, H.265, MPEG, VP8
Unterstützte Audioformate
AAC, HE-AAC
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PNG
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100,200 x 200 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
DVI Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
2
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
RS-232C
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,65*
€ 462,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,62*
€ 461,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,31*
€ 447,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,14*
€ 447,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,22*
€ 409,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.