Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA-Dostmann 60.2538 Digitaler Wecker Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 60.2538 Digitaler Wecker Grün, Weiß
TFA-Dostmann 60.2538 Digitaler Wecker Grün, Weiß
TFA-Dostmann 60.2538 Digitaler Wecker Grün, Weiß
TFA-Dostmann 60.2538 Digitaler Wecker Grün, Weiß
TFA-Dostmann 60.2538 Digitaler Wecker Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-88476407
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.2538.02
EAN/GTIN:
     4009816029720
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Höhe
122 mm
Tiefe
65 mm
Gewicht
199 g
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Form
Rechteck
Produktfarbe
Grün, Weiß
Wochentags-Anzeige
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Wecklicht
Ja
Akustische Signale
Ja
Snooze Funktion
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: tfa dostmann funkwecker, funkwecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.