| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-88534126 Herst.-Nr.: 60.3051.14 EAN/GTIN: 4009816033840 |
| |
|
| | |
| Die LITTLE ANIMALS und LITTLE MONSTERS Kinderuhren sind liebevoll und aufwendig gestaltet mit vielen kleinen Details. Für jede Stunde gibt es ein individuelles Monster- oder Tier-Motiv. Das hilft kleineren Kindern beim Vereinbaren von Zeiten, etwa: "Du kannst jetzt spielen, bis der kleine Zeiger der Uhr auf dem Krokodil steht". Auch das Uhrenlernen geht so leichter. Durch die großen plastischen 3D-Ziffern in bunten Farben und die zusätzlichen Minutenmarkierungen lässt sich die Uhr besonders gut ablesen. Die fröhlichen Farben passen gut ins Kinderzimmer. Durch das Sweep-Uhrwerk gleiten die Zeiger fast geräuschlos über das Zifferblatt und stören nicht beim Schlafen oder Hausaufgaben machen. Weitere Informationen: Merkmale | Unterstützte Positionierung | Wand | | Typ | Quartz clock | | Formfaktor | Kreis | | Produktfarbe | Blau, Grün, Pink | | Rahmenmaterial | Kunststoff | | Zielgruppe | Kinder | Energie | Akku-/Batterietyp | AA | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 309 mm | | Tiefe | 44 mm | | Höhe | 309 mm | | Gewicht | 660 g | | Durchmesser | 309 mm |
|
| | |
| | | |
| |