Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM-m50 (132): USB + Ethernet + NES + Serial, Black, PS, EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson TM-m50 (132): USB + Ethernet + NES + Serial, Black, PS, EU
Epson TM-m50 (132): USB + Ethernet + NES + Serial, Black, PS, EU
Artikel-Nr.:
     CIDE2-88609311
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CH94132
EAN/GTIN:
     8715946685441
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Kompaktes, quadratisches Design
Der TM-m50 hat ein schlichtes, quadratisches Design und ist in Schwarz oder Weiß erhältlich. Dadurch fügt er sich unauffällig in moderne POS-Umgebungen ein und kann dank seiner kleinen Standfläche problemlos auf den Verkaufstresen oder auf ein Regal aufgestellt werden. Benutzer des TM-m50 profitieren außerdem vom einfachen Einlegen und den erweiterten Optionen zum Nachladen von Papier.

Zuverlässig und benutzerfreundlich
Epson ist Marktführer im POS-Druck1 mit einer langen Tradition bei der Herstellung qualitativ hochwertiger und zuverlässiger Systeme. Der TM-m50 ist eine äußerst intuitive und sofort einsetzbereite Lösung mit hilfreichen Funktionen: hohe Druckgeschwindigkeiten von bis zu 350 mm/s, verbesserter Druckkopf und automatischer Papierschneider sowie flexibles Einlegen von Papier (von vorne oder von oben).

Traditionelle Druckfunktionen
Der TM-m50 ist sehr funktionell und leistungsstark. Er ist mit allen nötigen Funktionen ausgerüstet, die für seine nahtlose Integration in bestehende POS-Systeme erforderlich sind.

Vielfältige Anschlussmöglichkeiten
Zu den flexiblen Anschlussmöglichkeiten gehören die serielle Schnittstelle und der USB-A-Anschluss.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie
Teilenkapazität
48/57
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
2372 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
1300 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Serielle Schnittstelle
RS-232C
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
180 x 180 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
350 mm/sek
Druckgeschwindigkeit (Beleg)
350 mm/sek
Zeichen
Text, Grafik, Barcode
Zeichentabelle
ANK
Technische Details
Seitenbeschreibungssprachen
ANK
Lebenszeit
20000000 lines
Sonstige Funktionen
Puffergröße
12 KB
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
70000000
Lebensdauer Druckkopf
200.000.000 Impulse
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Unterstützte Papierbreite
58 mm - 80 mm (Breite) mm
Energie
Energiequelle
AC
Stromstecker-Typ
Typ C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
255 mm
Merkmale
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
360000 h
Schneider
Ja
Halbschneider
Ja
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
2.2 Millionen Schnitte
Lebensdauer des Druckkopfes
200 km
Ursprungsland
China
Montageposition
Horizontal/Vertikal
Wandmontage
Ja
Details der eingebauten Sensoren
Paper End Sensor, Papier-Sensor
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,71*
€ 326,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,66*
€ 326,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,63*
€ 325,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,78*
€ 324,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,42*
€ 321,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,78*
Zubehör
Epson
A61CF26101
ab € 169,37*
Zubehör
Epson
A61CF26111
ab € 167,49*
Zubehör
Epson
C32C890634
ab € 28,88*
Zubehör
Epson
7110080
ab € 57,90*
Zubehör
Epson
C31CE95121
ab € 96,41*
Zubehör
Epson
C31CE95112
ab € 64,85*
Zubehör
Epson
C32C881017
ab € 46,31*
Zubehör
ARTDEV
KAB25S9B-1.5-B
ab € 13,23*
Zubehör
ESEN
patch2w2
ab € 3,61*
Zubehör
ESEN
PATCHSW20S
ab € 3,82*
Zubehör
ESEN
SK250SW10U
ab € 2,63*
Zubehör
ARTDEV
ADT804612
ab € 55,45*
Zubehör
ARTDEV
ADT806212
ab € 0,97*
Zubehör
ARTDEV
ADT808012-BT-30-55
ab € 2,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.