Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-743TQ-903B-SQ Computer-Gehäuse Full Tower Schwarz 903 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Supermicro CSE-743TQ-903B-SQ Computer-Gehäuse Full Tower Schwarz 903 W
Supermicro CSE-743TQ-903B-SQ Computer-Gehäuse Full Tower Schwarz 903 W
Artikel-Nr.:
     832-365431
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-743TQ-903B-SQ
EAN/GTIN:
     672042434428
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Full Tower
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX
Anzahl der 3,5
8
Anzahl der 5,25
3
Anzahl der 2,5
8
Anzahl der externen 5,25
3
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
4U
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ventilatorausfall, HDD, Netzwerk, Leistung, Status
Zertifizierung
80 Plus Gold Certified
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
647 mm
Höhe
452 mm
Gewicht
24040 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 80 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
80 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 90 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
90 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5,5.25 "
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
19
Hot-Swap
Ja
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
903 W
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
SATA Anschlüsse
8
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 449,33*
€ 456,21*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 455,71*
€ 463,40*
1 Tag
6
pro Stück
€ 6,50*
ab € 457,33*
€ 464,47*
5 Tage
5
pro Stück
€ 1,00*
ab € 496,66*
€ 504,46*
pro Stück
Frei Haus
ab € 500,30*
€ 508,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,21*
€ 542,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,81*
€ 542,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,81*
€ 540,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,01*
€ 539,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,33*
€ 534,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.