Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
Industrietastatur
>
Artikel
Cleankeys CK5 Tastatur Medizinisch USB Schweiz Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE2-88696420
Hersteller:
Cleankeys
Herst.-Nr.:
KR26211
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
GETT Tastaturen
Hygienetastatur
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Die neue CK5 führt die renommierte Cleankeys-Serie fort und überzeugt mit ihrem smarten Design bei kompromissloser Hygiene. Kompakte Abmessungen und eine großzügige Touch-/Numpad-Fläche ermöglichen den Verzicht auf eine PC-Maus und prädestinieren die CK5 zum Einsatz in besonders platzbeschränkten Verhältnissen. Die ideale Lösung für mobile Visite- und Stationswagen oder beengte medizinische Arbeitsplätze.
SPAREN SIE ZEIT!
Mit Glastastaturen der Premiummarke Cleankeys spart man wertvolle Arbeitszeit sowie Prozesskosten und hat wieder mehr Zeit für das Wesentliche. Sorgen über Sauberkeit und Ansteckungsgefahr am Arbeitsplatz gehören ab sofort der Vergangenheit an. Dank der ebenen Bedienoberfläche aus Glas, gelingt der Reinigungs- und Desinfektionsvorgang spielend leicht in einem Wisch und die Tastatur bleibt keim- und erregerfrei.
ARBEITEN SIE SICHER!
Die Cleankeys CK5 erfüllt nachweislich die neusten EMV Richtlinien der EN 60601-1-2 Edition 4.
Besonders in medizinischen Bereichen, wie Arztpraxen und Kliniken, ist es wichtig, dass medizintechnische Produkte vor Fehlfunktionen und Ausfällen, bedingt durch elektrische Emissionen, geschützt sind. Auch umgekehrt darf es nicht sein, dass elektrische Geräte durch Aussendung elektromagnetischer Schwingungen ihr Umfeld negativ beeinflussen. Die europäische Produktnorm EN 60601–1‑2 verlangt daher die “elektromagnetische Störfestigkeit” von Medizinprodukten. Dies schützt nicht nur die Geräte, sondern rettet im Ernstfall Leben.
Damit bieten Glastastaturen der Marke Cleankeys doppelten Schutz - sowohl gegenüber den fatalen Folgen mangelnder Krankenhaushygiene als auch Emissionsstörungen.
CREATE YOUR OWN!
Wir bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten an, die Cleankeys CK5 zu individualisieren. Mit Bedruckung des eigenen Firmenlogos oder der optischen Änderung des Tastaturlayouts wird Ihre Glastastatur unverwechselbar und lässt sich perfekt in die bestehende Corporate Identity Ihres Unternehmens einbinden.
Um den Einsatz der CK5 für Nutzer aus aller Welt zu ermöglichen, können wir die Glastastatur, neben den bereits angebotenen Sprachversionen, mit weiteren Länderlayouts versehen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
405 x 167 x 22.5 mm
Tastaturgewicht
750 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Medizinisch
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatursprache
Schweiz
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
98
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
Industrietastatur
,
Reinraumtastatur
,
Keyboard
,
Tastatur
,
corded keyboard touchpad
,
gett tastaturen
,
reinraumtastatur cleankeys
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,17*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,21*
€ 313,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,74*
€ 311,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,13*
€ 303,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,97*
€ 299,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,17*
€ 286,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break v2 mit Pausensoftware, geteilte Tastatur, QWERTY (UK), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 71,82*
Zubehör
R-Go Tools HE Break R-Go Mouse, Ergonomische Maus, Anti-RSI-Software, Mittel (Handlänge 165-185mm), Rechtshändig, Kabelgebunden
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,60*
Zubehör
R-Go Tools HE Sport R-Go , Ergonomische Maus, Mittel (Handlänge 165-185mm), rechtshändig, Bluetooth, Rot
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen