Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEGA 66 452 K3 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEGA 66 452 K3 LED
BEGA 66 452 K3 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-88715541
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     66452K3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Diese Wandleuchten gehören zu einer Leuchtengruppe, die auch Mastaufsatzund Mastansatzleuchten umfasst. Ein umfangreiches Leistungsspektrum, mit dem sich alle Beleuchtungsaufgaben der Straßen-, Platz- und Stadtbeleuchtung lösen lassen.

- Die asymmetrische Lichtstärkeverteilung eignet sich besonders für die räumlich tiefe Beleuchtung von Plätzen.
- Die asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung dient besonders der Beleuchtung von Straßen nach DIN EN 13 201.

Für die hocheffiziente Lichttechnik verwenden wir ausschließlich Systemkomponenten aus zuverlässigen Materialien. Miro® Reflektoren aus reflexionsintensivem Reinstaluminium, entspiegelte ESG-Verglasung und BEGA LED-Module, kombiniert mit einem optimalen Wärmemanagement, bilden die Grundlage für eine alterungsbeständige Lichttechnik. Leuchten dieser Bauart lassen sich einfach in BEGA Lichtsteuerungssysteme einbinden.

Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
45 °C
Design
Produktfarbe
Graphit
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Form
Rechteck
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieeffizienzklasse
C
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
610 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
7800 g
Lampen
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
67 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
9804 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
146.3 lm/W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 836,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,83*
€ 1.108,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 928,29*
€ 1.104,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,50*
€ 1.070,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,33*
€ 1.040,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,66*
€ 995,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.