| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-88775803 Herst.-Nr.: 5707209570604 EAN/GTIN: 5707209570604 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Geschlecht | Männlich | | Zielgruppe | Erwachsener | | Typ Sicherheitsschuhe | Sicherheitsstiefel | | Produkthauptfarbe | Schwarz, Rot | | Größe (UK) | M11 | | Herrengröße (US) | M12 | | Zehenschutz | Ja | | Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345) | EN | | Schuhverschlussart | Schnürverschluss | | Herausnehmbare Einlegesohlen | Ja | | Hitzebeständig bis zu | 120 °C | | Wasserfest | Ja | | Atmungsaktiv | Ja | | Gewicht | 2340 g | | Zertifizierung | Safety Class S3 Ultra Slip Resistant Sole EN ISO 20345 | Material | Laufsohlenmaterial | Polyurethan (PU), Thermoplastische Polyurethane (TPU) | | Obermaterial | Nubuk | | Zehenkappenmaterial | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, baustiefel schwarz, arbeitsstiefel |
| | |
| |