Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50121-929-010 Hemd Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50121-929-010 Hemd Navy
MASCOT 50121-929-010 Hemd Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE2-88784546
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074191345
EAN/GTIN:
     5711074191345
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hemd
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Navy
Größe (S/M/L)
S
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Bei niedriger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht chemisch reinigen
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Kohlenstofffasern, Baumwolle, Modacryl
Stoffgewicht
200 g/m²
Baumwollanteil
1 %
Modacryl-Anteil
60 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 12 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.