Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 00565-450-01 Weste Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 00565-450-01 Weste Navy
MASCOT 00565-450-01 Weste Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE2-88785964
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5708628651073
EAN/GTIN:
     5708628651073
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Herrenweste
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Weste
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy
Größe (S/M/L)
3XL
Außentasche
Ja
Ursprungsland
Laos
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
520 g
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
275 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.